Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión850 psi
- Grosor1/32 in
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- ColorRojo
- Juego de compresión0.35
- Densidad1.15 g/cm3
- Durómetro30A
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-80° a 400°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.010 pulg. - +0.010 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
- La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.