Motion
BULK-RS-S30-71

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S30-71

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de silicona, silicona -
Artículo MI #11480575
No. Fabricante BULK-RS-S30-71
Precio233.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-S30-71

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de silicona, silicona -
Artículo MI #11480575
No. Fabricante BULK-RS-S30-71
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
Precio233.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    850 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.35
  • Densidad
    1.15 g/cm3
  • Durómetro
    30A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -80° a 400°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.050 pulg. - +0.050 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-S30-71 LÁMINA DE CAUCHO DE SILICONA CON
  • Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
  • La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno