Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/32 in
- Ancho2 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorRojo
- Juego de compresión0.2
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro40A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -80° a 500° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.010 pulg. - +0.010 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
- También está hecho de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.