Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión700 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho4 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- ColorNegro
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro50A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-80° a 450°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.017 pulg. - +0.017 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
- También está hecho de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.