Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento2
- Longitud5 pies
- Resistencia a la tensión400 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorRojo
- Juego de compresión0.38
- Densidad1.50 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialSBR
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-45° a 200°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.