Motion
BULK-RS-SBR75-175

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBR75-175

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11480975
No. Fabricante BULK-RS-SBR75-175
Precio266.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-SBR75-175

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, desmalezante, sellado, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho SBR, SBR, caucho de estireno butadieno, caucho rojo, faldón, faldón, faldón, caucho reforzado con tela, caucho SBR reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, SBR reforzado con tela, caucho reforzado con tela, caucho reforzado con tela SBR, SBR reforzado con tela -
Artículo MI #11480975
No. Fabricante BULK-RS-SBR75-175
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
Precio266.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    2
  • Longitud
    15 pies
  • Resistencia a la tensión
    400 psi
  • Grosor
    3/32 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.38
  • Densidad
    1.50 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    SBR
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-SBR75-175 RODILLO DE GOMA NEGRA
  • Estas láminas tienen una inserción de tela y soportan la alta tensión y la flexión
  • A menudo se utilizan como juntas de brida, empaquetaduras de diafragma y en otras aplicaciones con compresión pesada
  • SBR es una buena opción económica para uso general y ofrece una buena resistencia a la abrasión.