Motion
BULK-RS-HPN60-59

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HPN60-59

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, Hypalon, caucho Hypalon -
Artículo MI #11481154
No. Fabricante BULK-RS-HPN60-59
Precio131.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-HPN60-59

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, Hypalon, caucho Hypalon -
Artículo MI #11481154
No. Fabricante BULK-RS-HPN60-59
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
Precio131.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.5
  • Longitud
    36 in
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    3/32 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.4
  • Densidad
    1.30 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Hypalon
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    -40° a 250°F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE GOMA BULK-RS-HPN60-59 HYPALON WI
  • Hypalon Rubber es conocido por su buena resistencia química y al agua y a menudo se utiliza como revestimiento exterior para la protección
  • Hypalon puede utilizarse como alternativa al neopreno.