Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento3.5
- Longitud36 pies
- Resistencia a la tensión1,500 psi
- Grosor3/16 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.4
- Densidad1.30 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoEstándar
- MaterialHypalon
- FormaRollo
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperatura-40° a 250°F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.022 pulg. - +0.022 pulg.)
Descripción general
- Hypalon Rubber es conocido por su buena resistencia química y al agua y a menudo se utiliza como revestimiento exterior para la protección
- Hypalon puede utilizarse como alternativa al neopreno.