Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.029 pulg.
- Outside Diameter0.109 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.040 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar100
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005218669
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH70001 JUNTA O-RING BUNA-N - SALPICADERO 001 - PA
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves