Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro9.984 pulg.
- Exterior Diámetro10.262 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005220730
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH70274 BUNA-N O-RING - GUIÓN 274 - PA
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves