Motion
ZUSAH2.4x10.6

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH2.4x10.6

Junta tórica Buna-N - 2.4mm Ancho 10.6mm D.I. - Paquete de 50
Artículo MI #11481965
No. Fabricante ZUSAH2.4x10.6
Precio14.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH2.4x10.6

Junta tórica Buna-N - 2.4mm Ancho 10.6mm D.I. - Paquete de 50
Artículo MI #11481965
No. Fabricante ZUSAH2.4x10.6
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
Precio14.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    10.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    15.4 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2.4 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    50
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005202293

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH2.4X10.6 JUNTA O-RING BUNA-N - 2.4MM ANCHO
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"