Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter195 mm
- Outside Diameter200 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal2.5 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005202774
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA O-RING ZUSAH2.5X195 BUNA-N - 2.5MM ANCHO
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves