Motion
ZUSAH3.5x49.7

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.5x49.7

Junta tórica Buna-N - 3.5mm Ancho 49.7mm D.I. - Paquete de 10
Artículo MI #11482455
No. Fabricante ZUSAH3.5x49.7
Precio9.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.5x49.7

Junta tórica Buna-N - 3.5mm Ancho 49.7mm D.I. - Paquete de 10
Artículo MI #11482455
No. Fabricante ZUSAH3.5x49.7
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
Precio9.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    49.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    56.7 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    3.5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005207359

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH3.5X49.7 BUNA-N O-RING - 3.5MM ANCHO
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"