Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter16 mm
- Outside Diameter25 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal4.5 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005212216
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH4.5X16 BUNA-N O-RING - 4.5MM ANCHO 1
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves