Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro124 mm
- Exterior Diámetro132 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal4 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005212629
Descripción general
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves