Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro36 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal4 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005213251
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH4X28 BUNA-N O-RING - 4MM ANCHO 28MM
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves