Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter94.6 mm
- Outside Diameter106 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal5.7 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005215125
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH5.7X94.6 BUNA-N O-RING - 5.7MM ANCHO
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves