Motion
ZUSAH5X225
Junta tórica Buna-N - 5mm Ancho 225mm D.I. - Paquete de 1
Artículo MI #11483061
No. Fabricante ZUSAH5X225
Price$16.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Buna-N - 5mm Ancho 225mm D.I. - Paquete de 1
Artículo MI #11483061
No. Fabricante ZUSAH5X225
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
Price$16.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    225 mm
  • Outside Diameter  
    235 mm

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005216665

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH5X225 BUNA-N O-RING - 5MM ANCHO 225M
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo