Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter195 mm
- Outside Diameter207 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal6 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005218065
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH6X195 BUNA-N O-RING - 6MM ANCHO 195M
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves