Motion
ZUSAH6X70
Junta tórica Buna-N - 6mm Ancho 70mm D.I. - Paquete de 2
Artículo MI #11483211
No. Fabricante ZUSAH6X70
Precio9.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Buna-N - 6mm Ancho 70mm D.I. - Paquete de 2
Artículo MI #11483211
No. Fabricante ZUSAH6X70
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
Precio9.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    82 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    6 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005218515

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH6X70 BUNA-N O-RING - 6MM ANCHO 70MM
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo