Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter154.5 mm
- Outside Diameter171.3 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal8.4 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005228507
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAH8.4X154.5 BUNA-N O-RING - 8.4MM ANCHO
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves