Motion
ZUSAH50012
Junta tórica de Buna-N suave - Dash 012 - Paquete de 25
Artículo MI #11483268
No. Fabricante ZUSAH50012
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Buna-N suave - Dash 012 - Paquete de 25
Artículo MI #11483268
No. Fabricante ZUSAH50012
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
Precio17.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.364 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.504 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005215231

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH50012 BUNA-N O-RING - GUIÓN 012
  • El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que el Buna-N estándar
  • Esto los convierte en un sello ideal a bajas presiones o cuando se necesita adaptarse a ranuras desgastadas
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo