Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.484 pulg.
- Exterior Diámetro4.762 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro50A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005216009
Descripción general
- El durómetro blando hace que sean más fáciles de comprimir que el Buna-N estándar
- Esto los convierte en un sello ideal a bajas presiones o cuando se necesita adaptarse a ranuras desgastadas
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves