Motion
ZUSAH90112
Junta tórica de Buna-N duro - Dash 112 - Paquete de 100
Artículo MI #11483386
No. Fabricante ZUSAH90112
Precio8.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Buna-N duro - Dash 112 - Paquete de 100
Artículo MI #11483386
No. Fabricante ZUSAH90112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.487 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.693 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    90A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005229825

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH90112 BUNA-N O-RING DURO - GUIÓN 112
  • El duror duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Buna-N estándar
  • Esto los convierte en un sello ideal a presiones más altas
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo