Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.112 pulg.
- Exterior Diámetro1.318 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro90A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar100
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005229924
Descripción general
- El duror duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Buna-N estándar
- Esto los convierte en un sello ideal a presiones más altas
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves