Motion
ZUSAH90912
Junta tórica de Buna-N duro - Dash 912 - Paquete de 100
Artículo MI #11483469
No. Fabricante ZUSAH90912
Price$13.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Buna-N duro - Dash 912 - Paquete de 100
Artículo MI #11483469
No. Fabricante ZUSAH90912
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
Su precio$13.25/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.924 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.156 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.116 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    90A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005233075

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH90912 BUNA-N O-RING DURO - GUIÓN 912
  • El duror duro hace que sean más fuertes y resistentes a la abrasión que el Buna-N estándar
  • Esto los convierte en un sello ideal a presiones más altas
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo