Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.551 pulg.
- Exterior Diámetro0.691 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0,070 pulg.
- Forma de sección transversalCuadrado
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar100
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005338121
Descripción general
- Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión para lograr un sellado eficaz y no se enrollan ni se retuercen en aplicaciones móviles
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves