Motion
ZUSAHSQ70137
Junta tórica de perfil cuadrado Buna-N - Dash 137 - Paquete de 25
Artículo MI #11483514
No. Fabricante ZUSAHSQ70137
Price$21.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de perfil cuadrado Buna-N - Dash 137 - Paquete de 25
Artículo MI #11483514
No. Fabricante ZUSAHSQ70137
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
Price$21.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.050 in
  • Outside Diameter  
    2.256 in

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0,103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Cuadrado
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005338398

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAHSQ70137 BUNA-N O-RIN DE PERFIL CUADRADO
  • Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos presión para lograr un sellado eficaz y no se enrollan ni se retuercen en aplicaciones móviles
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo