Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro21 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal2 mm
- Forma de sección transversalX
- Durómetro70A
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005352417
Descripción general
- También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto finos y proporcionan una menor fricción contra los componentes móviles, lo que las hace adecuadas para aplicaciones dinámicas
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves