Motion
ZUSAQH2.5X9
Anilla tórica de perfil X Buna-N - 2.5 mm de ancho 9 mm de D.I. - Paquete de 10
Artículo MI #11483646
No. Fabricante ZUSAQH2.5X9
Precio26.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anilla tórica de perfil X Buna-N - 2.5 mm de ancho 9 mm de D.I. - Paquete de 10
Artículo MI #11483646
No. Fabricante ZUSAQH2.5X9
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
Precio26.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2.5 mm
  • Forma de sección transversal
    X
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005352554

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAQH2.5X9 BUNA-N O-RING DE PERFIL X - 2.
  • También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto finos y proporcionan una menor fricción contra los componentes móviles, lo que las hace adecuadas para aplicaciones dinámicas
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"