Motion
ZUSAH70LUB125

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB125

Junta tórica de Buna-N con lubricación interna - Dash 125 - Paquete de 10
Artículo MI #11483713
No. Fabricante ZUSAH70LUB125
Precio26.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB125

Junta tórica de Buna-N con lubricación interna - Dash 125 - Paquete de 10
Artículo MI #11483713
No. Fabricante ZUSAH70LUB125
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
Precio26.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.505 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Lubricado internamente
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • UPC_NO
    193005224325

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH70LUB125 BUNA LUBRICADO INTERNAMENTE
  • Estas juntas tóricas contienen un lubricante interno que elimina la necesidad de lubricación durante la instalación, reduce la resistencia durante el uso y evita que las juntas tóricas se peguen durante el arranque después de períodos de inactividad
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno