Motion
ZUSAH70MD019
Junta tórica de metal detectable FDA Buna-N - Dash 019 - Paquete de 10
Artículo MI #11483747
No. Fabricante ZUSAH70MD019
Precio10.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de metal detectable FDA Buna-N - Dash 019 - Paquete de 10
Artículo MI #11483747
No. Fabricante ZUSAH70MD019
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
Precio10.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.801 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.941 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    10
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005227678

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH70MD019 FDA BUNA-N DETECTABLE EN METAL
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good