Motion
ZUSAH70MD235
Junta tórica de metal detectable FDA Buna-N - Dash 235 - Paquete de 2
Artículo MI #11483782
No. Fabricante ZUSAH70MD235
Precio12.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de metal detectable FDA Buna-N - Dash 235 - Paquete de 2
Artículo MI #11483782
No. Fabricante ZUSAH70MD235
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
Su precio$12.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.109 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.387 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Metal detectable
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Cantidad del paquete estándar
    2
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005228200

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAH70MD235 FDA BUNA-N DETECTABLE EN METAL
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas tóricas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno