Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.487 pulg.
- Exterior Diámetro0.693 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro70A
- GradoSala limpia
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Especificaciones cumplidasSala limpia de la FDA, ISO Clase 10,000
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F
- UPC_NO193005136420
Descripción general
- Estas juntas tóricas aptas para alimentos se limpian y envasan en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar los contaminantes de la superficie
- El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
- Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves