Motion
ZCLNH70FDA221

USA INDUSTRIALS INC
ZCLNH70FDA221

Sala limpia Buna-N Junta tórica - Dash 221 - Paquete de 25
Artículo MI #11483825
No. Fabricante ZCLNH70FDA221
Precio38.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZCLNH70FDA221

Sala limpia Buna-N Junta tórica - Dash 221 - Paquete de 25
Artículo MI #11483825
No. Fabricante ZCLNH70FDA221
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
Precio38.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.421 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.699 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    70A
  • Grado
    Sala limpia
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Especificaciones cumplidas
    Sala limpia de la FDA, ISO Clase 10,000
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -40° a 250° F
  • UPC_NO
    193005136642

Descripción general

Descripción del fabricante
ZCLNH70FDA221 HABITACIÓN LIMPIA BUNA-N O-RING -
  • Estas juntas tóricas aptas para alimentos se limpian y envasan en una sala limpia ISO Clase 10,000 para eliminar los contaminantes de la superficie
  • El Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad
  • Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"