Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.424 pulg.
- Exterior Diámetro1.63 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.103 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005288716
Descripción general
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas