Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter3.109 pulg.
- Outside Diameter3.387 pulg.
Details
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005289577
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAV70235 VITON O-RING - SALPICADERO 235 - PAC
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas