Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro5.359 pulg.
- Exterior Diámetro5.637 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal0.139 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005289751
Descripción general
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas