Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro7.8 mm
- Exterior Diámetro11.6 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal1.9 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005274474
Descripción general
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas