Motion
ZUSAV2.5X14
Junta tórica Viton - 2.5mm Ancho 14mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484150
No. Fabricante ZUSAV2.5X14
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton - 2.5mm Ancho 14mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484150
No. Fabricante ZUSAV2.5X14
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
Precio16.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2.5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005276003

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV2.5X14 VITON O-RING - 2.5MM ANCHO 14
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo