Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro44 mm
- Exterior Diámetro49 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal2.5 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar5
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005276461
Descripción general
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas