Motion
ZUSAV2X2.5
Junta tórica Viton - 2mm Ancho 2.5mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484240
No. Fabricante ZUSAV2X2.5
Precio10.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton - 2mm Ancho 2.5mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484240
No. Fabricante ZUSAV2X2.5
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
Precio10.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.5 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    2 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005277772

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSAV2X2.5 VITON O-RING - 2MM ANCHO 2.5MM
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo