Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro29.7 mm
- Exterior Diámetro36.7 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal3.5 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar1
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005279820
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAV3.5X29.7 VITON O-RING - 3.5MM ANCHO
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas