Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro13.5 mm
- Exterior Diámetro19.5 mm
Detalles
- ColorNegro
- Sección transversal3 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar10
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005280789
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAV3X13.5 VITON O-RING - 3MM ANCHO 13.5
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas