Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter3 mm
- Outside Diameter9 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal3 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar25
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005281670
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSAV3X3 VITON O-RING - 3MM ANCHO 3MM ID
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas