Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter57 mm
- Outside Diameter63 mm
Details
- ColorNegro
- Sección transversal3 mm
- Forma de sección transversalRonda
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Cantidad del paquete estándar2
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005282219
Descripción general
Descripción del fabricante
O-RING ZUSAV3X57 VITON - 3MM ANCHO 57MM I
- Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas