Motion
ZUSAV3X8
Junta tórica Viton - 3mm Ancho 8mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484413
No. Fabricante ZUSAV3X8
Price$17.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton - 3mm Ancho 8mm DI - Paquete de 25
Artículo MI #11484413
No. Fabricante ZUSAV3X8
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
Price$17.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    8 mm
  • Outside Diameter  
    14 mm

Details

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    3 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    25
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005282547

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON ZUSAV3X8 - 3MM ANCHO 8MM ID
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron