Motion
ZUSAV5X60
Junta tórica Viton - 5mm Ancho 60mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484541
No. Fabricante ZUSAV5X60
Precio11.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton - 5mm Ancho 60mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484541
No. Fabricante ZUSAV5X60
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
Precio11.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    5 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005286286

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING ZUSAV5X60 VITON - 5MM ANCHO 60MM I
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas