Motion
ZUSAV6X80
Junta tórica Viton - 6mm Ancho 80mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484566
No. Fabricante ZUSAV6X80
Precio11.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Viton - 6mm Ancho 80mm DI - Paquete de 1
Artículo MI #11484566
No. Fabricante ZUSAV6X80
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
Precio11.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    92 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    6 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005287931

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING ZUSAV6X80 VITON - 6MM ANCHO 80MM I
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas