Motion
ZUSAVB75012
Junta tórica de Viton marrón - Dash 012 - Paquete de 100
Artículo MI #11484579
No. Fabricante ZUSAVB75012
Precio16.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica de Viton marrón - Dash 012 - Paquete de 100
Artículo MI #11484579
No. Fabricante ZUSAVB75012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.364 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.504 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Sección transversal
    0.070 pulg.
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    100
  • Rango de temperatura
    De -15° a 400° F
  • UPC_NO
    193005296919

Descripción general

Descripción del fabricante
O-RING VITON MARRÓN ZUSAVB75012 - SALPICADERO 01
  • Color marrón para facilitar la identificación sobre las juntas tóricas negras
  • Las juntas tóricas Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas